咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 850 mm, 深色 Eluplan 台面
商品编号
922827
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 850 mm, 深色 Eluplan 台面
商品编号:922827
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。不含安装。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。柜体配有 GARANT 折叠和高度调整装置(编号 967568 规格 120),配套提供台虎钳(编号 967100 规格 120)。虎钳下方抽屉壳体宽度16G ,含抽屉。抽屉柜(宽度 24G )可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。带台虎钳的柜体:柜门可通过圆筒销子锁上锁。抽屉不可上锁。
供货范围

1 个带抽屉的柜体,1 个柜体包含折叠式高度调整装置以及台虎钳,工作台板。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
工作台 高度
850mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加