咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm, 榉木复合板
商品编号
922834
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm, 榉木复合板
商品编号:922834
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。不含安装。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。柜体配有 GARANT 折叠和高度调整装置(编号 967568 规格 120),配套提供台虎钳(编号 967100 规格 120)。虎钳下方抽屉壳体宽度16G ,含抽屉。抽屉柜(宽度 24G )可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。带台虎钳的柜体:柜门可通过圆筒销子锁上锁。抽屉不可上锁。
供货范围

1 个带抽屉的柜体,1 个柜体包含折叠式高度调整装置以及台虎钳,工作台板。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
工作台 高度
950mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
圆筒销子锁
模块化插件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加