咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202272
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
不带有 45° 的切刃倒角。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。
规格尺寸 1–2 – 公差:公称直径 DC = e8。
规格尺寸 2.5–20M – 公差:公称直径 DC = h6。
技术参数
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边
刀柄公差
h6
切削加工策略
MTC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
涂层
DLC
型号
W
应用
铝合金
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加